Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheits-Abgreifer klein vollisoliert

SIHABGREIF-F.MESSGER-KL-300V

Art.-Nr. 071553 850

EAN 4038898214670

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheits-Abgreifer klein vollisoliert

Art.-Nr. 071553 850
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
Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031

Die abgebildeten Produkte sind mit einer Buchse für 4-mm-Sicherheitsstecker ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.


  • Klemmweite: max. 11 mm.

  • Bemessungsstrom/-spannung: max. 15 A/300 V CAT II.

  • 4-mm-Sicherheitsbuchse im Isolierkörper.

  • Lieferumfang: jeweils ein Abgreifer in Rot und Schwarz.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussbuchsendurchmesser

4 mm

Nennstrom max.

15 A

Nennspannung max.

300 V/AC/DC

Überspannungsschutzkategorie

CAT II/300 V

Klemmbereich max.

11 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen